Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENISHAW Drehschwenk-Gelenk 180 Grad aus Titan Schaftdurchmesser 18 Länge 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENISHAWA-5555-3841
Hersteller:
     Renishaw
Herst.-Nr.:
     A-5555-3841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-D Koordinatenmessgerät
Messgeräte
Koordinaten-Messgerät
Messmittel
Drehschwenkgelenk für Tasteinsätze M5

Ausführung
• Schwenkbereich 180°
• Drehbereich 360°
• aus Titan
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M5
Werkstoff:
Ti
Hersteller Artikelnummer:
A-5555-3841
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
58 mm
Schwenkbereich:
180 Grad
Gewicht:
58.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.