Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Parallel-Schraubstock MATADOR 100 mm Lackierung blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIDGID10803
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     10803
EAN/GTIN:
     0095691108036
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
backen parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock MATADOR 100 mm BB nach vorne öffnend, stahl-geschmiedet

Ausführung
• aus Stahl geschmiedet
• oberflächengehärtet
• gewalztes zweigängiges Trapezgewinde für präzise Bedienung und hohe Lebensdauer
• auswechselbare Stahlspindelmutter

Ausführung
• Skala zum schnellen Voreinstellen der Spannweite
• Spindel durch Kapselung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt
• praxisbewährter, großer, gehärteter Amboss
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
125 mm
Einspanntiefe:
65 mm
Farbe:
Blau
Spannweite min.:
0 mm
Backenbreite:
100 mm
Gewicht:
6 kg
Spannweite min./max.:
0-125 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallelschraubstock, Parallelschraubstöcke, Parallel Schraubstock, Schraubstock, RIDGID
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 184,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 188,29*
Lager 245
3
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 193,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,60*
€ 249,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.