Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Blaspistole Aluminium-Druckguss Standarddüse vernickelt Tülle LW 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIEGLER114322
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114322
EAN/GTIN:
     4047322035408
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Druckluft Ausblaspistolen

Anwendung
Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.
Weitere Informationen:
Arbeitstemperatur min.:
-10 °C
Anschlussgewinde:
M12 x 1,25
Werkstoff:
ALUD
Oberfläche:
NI
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Ausführung Düse:
Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Anschluss:
LW 13
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitstemperatur max.:
50 °C
Arbeitstemperatur min./max.:
-10 bis 50 °C
Arbeitsdruck min./max.:
2-6 bar
Hersteller Artikelnummer:
114322
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, blaspistole riegler 10 bar, düse ausblaspistole, abblashahn riegler, Blaspistolen Druckluft, Ausblaspistolen Druckluft, Druckluft Werkzeuge, Druckluftwerkzeug, Druckluft-Blaspistolen, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluftausblaspistole, Druckluftblaspistole, Pneumatik-Ausblaspistole, Pneumatik Ausblaspistole, RIEGLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,26*
€ 10,21*
2 Tage
10664
1
€ 6,80*
ab € 7,25*
€ 10,22*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,39*
2 Tage
10644
1
€ 8,50*
ab € 7,44*
€ 10,52*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 8,02*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,91*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.