Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswasserwaage im Etui 160 mm Empf. 0,02 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROECKLE4023/160
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4023/160/HK
EAN/GTIN:
     4030616402161
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage
Präzisions-Wasserwaage Skalenteilug 0,02 mm/m

Anwendung
Zum exakten Ausrichten von Flächen, Wellen usw.

Ausführung
• Mit prismatischer Sohle 150°
• Mit Längs- und Querlibelle
• Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme
• Seitliches Einsehen auf die Libelle möglich
• Die Prüfflächen sind fein geschliffen

Hinweis
Auf Anfrage, gegen Mehrpreis, sind Spezial-Ausführungen möglich: gehärtete Messflächen, flache Sohle, gerundete Messkanten, Bohrungen zum Aufschrauben, Justierung der Libelle. Justierbare Präzisions-Wasserwaagen siehe ATORN-Modelle, Artikelnummer 38424...

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
DIN:
877
Breite:
42 mm
Skalenteilungswert Längslibelle:
0.02 mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, maschinenwasserwaage röckle, wasserwaage, Präzisionswaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, RÖCKLE
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 239,20*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 213,86*
€ 239,39*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 218,60*
€ 240,90*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 222,76*
€ 245,41*
Lager 245
38
Frei Haus
ab € 225,68*
€ 247,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.