Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelzapfen-Wasserwaage 120 mm im Etui, hochempfindlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROECKLE4321/120
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4321/120/HK
EAN/GTIN:
     4030616436128
Suchbegriffe:
Kurbelzapfen-Wasserwaage
Kurbelzapfenwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Kurbelzapfen-Wasserwaagen

Anwendung
Zum Ausrichten von sehr kurzen, waagrechten Flächen, Kurbelwellen und Zapfen an Motoren oder Maschinen

Ausführung
• Präzisions-Ausführung
• Mit Längs- und Querlibelle
• Mit Längs- und Querprisma
• Messflächen sind feingeschliffen
• Stabile Ausführung aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Fehlergrenze Wasserwaage:
0.1 mm/m
DIN:
877
Breite:
42 mm
Skalenteilungswert Längslibelle:
0.1 mm/m
Skalenteilungswert Querlibelle:
0.8 mm/m
Weitere Suchbegriffe: röckle kurbelzapfen-wasserwaage, kurbelzapfen wasserwaage, wasserwaage 10cm, Kurbelzapfen-Wasserwaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, Wasserwaagen-Kurbelzapfen Wasserwaagen, RÖCKLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.