Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradwasserwaage im Etui 300 mm Messbereich 4x90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROECKLE4730/300
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4730/300/HK
EAN/GTIN:
     4030616470306
Suchbegriffe:
Grad-Wasserwaage
Gradwasserwaage
grad wasserwaage
Gradwasserwaage

Anwendung
Zum einfachen Messen von beliebig geneigten Flächen, auch Überkopf

Ausführung
• Die runde Skale ist drehbar und trägt die Libelle, Gradeinstellung 4 x 90°
• Stabile Ausführung aus hochwertigem Spezialguss
• Auflagefläche ist feingeschliffen
• Mit Bohrungen zum Aufschrauben mit M5 Schrauben

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Fehlergrenze Winkel:
1 Grad
Länge:
300 mm
Kalibriergruppe:
P
Kalibriergruppenbeschreibung:
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Wasserwaage, Nivelliergerät, RÖCKLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,58*
€ 450,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.