Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Prismenbacke SPR 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM082364
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     082364
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken röhm
Prismenbacke Typ SPR Zubehör für Maschinenschraubstöcke Art.-Nr.: 28710

Anwendung
Für RS Maschinen-Schraubstöcke.

Ausführung
• Mit senkrecht und waagrecht eingeschliffenen Prismen.
• Gehärtet.
• Zur Kombination mit SGN

Lieferung
1 Satz SPR Prisemnbacken; inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
49.6 mm
Backendicke:
18 mm
Ausführung Backen:
Mit Prisma | Mit Rillen
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, schonbacken 160mm, Werkstückspannung, Maschinenschraubstock, Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, RÖHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.