Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Stufenbacke SB fest 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1043226
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1043226
EAN/GTIN:
     4019208201696
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Schraubstock Stufenbacken
Stufenbacke SB fest Zubehör für RÖHM MSR Art.-Nr.: 28720

Ausführung
• Mit Spannstufe 5x5 mm.

Lieferung
1 Stück Stufenbacke SB fest
Weitere Informationen:
Absatz Höhe:
5 mm
Backenart:
Fest
Backenhöhe:
38 mm
Absatz Breite:
5 mm
Typ:
Stufenbacke fest
Backenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschienen-Backe, schonbacken, Werkstückspannung, Maschinenschraubstock, Zubehör, Ausatzbacke, RÖHM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 133,93*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 109,95*
€ 134,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 109,82*
€ 134,94*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,54*
€ 161,58*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.