Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Schraubstock 34 mm PL-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1179514
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1179514
EAN/GTIN:
     4019208228228
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-S MICRO Betätigung über Innensechskantschlüssel

Anwendung
Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Mit Schnellverstellung.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen).
• Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte).
• Bez.-Nr. 110-120 Typ PL-S MICRO, Bez.-Nr. 130-150 Typ PL-S.
Weitere Informationen:
Länge 3:
25 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht:
Ja
Backenhöhe:
15 mm
Körperlänge:
75 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Länge 2:
20 mm
Höhe 2:
20 mm
Modell:
Typ PL-S mit Schnellverstellung
Spannweite:
25 mm
Höhe:
35 mm
Backenbreite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 101,13*
€ 123,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,19*
€ 131,20*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 131,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 132,54*
Lager 245
13
€ 7,90*
ab € 124,10*
€ 154,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.