Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Schraubstock 70 mm PL-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1179516
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1179516
EAN/GTIN:
     4019208228242
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Schleif- und Kontrollschraubstöcke Typ PL-S MICRO Betätigung über Innensechskantschlüssel

Anwendung
Für horizontale, vertikale und seitliche Schleif-, Kontroll- und Erodierarbeiten.

Ausführung
• Aus legiertem Werkzeugstahl.
• Gehärtet und feinstgeschliffen.
• Mit Schnellverstellung.
• Rechtwinkligkeitstoleranz 0,005 mm/100 mm (grundfläche zur Festbacken-Spannflächen).
• Bez.-Nr. 110- 150 Parallelitätstoleranz 0,002 mm/100 mm (grundfläche zur oberen Führungsplatte).
• Bez.-Nr. 110-120 Typ PL-S MICRO, Bez.-Nr. 130-150 Typ PL-S.
Weitere Informationen:
Länge 3:
45 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht:
Ja
Backenhöhe:
30 mm
Körperlänge:
160 mm
Parallelitätstoleranz:
0,002/100 mm
Länge 2:
33 mm
Höhe 2:
32 mm
Modell:
Typ PL-S mit Schnellverstellung
Spannweite:
80 mm
Höhe:
62 mm
Backenbreite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Präzisions-Schraubstöcke, Schraubstock, Werkstückspannung, Präzisionschraubstock, Praezisionschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Kontrollschraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 205,22*
€ 242,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 207,28*
€ 248,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,40*
€ 250,86*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,55*
€ 252,74*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 220,59*
€ 254,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,74*
€ 300,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.