Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Spannzange CAPTIS GT 80 D54,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1274100
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1274100
EAN/GTIN:
     4019208442617
Suchbegriffe:
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Spannzange CAPTIS (Spannköpfe) PASSEND FÜR ALLE CAPTIS SPANNSYSTEME

Ausführung
• Spannbereich von ± 0,5 mm
• Gehärtete und geschliffene Stahlsegmente für hohe Verschleißfestigkeit

Hinweis
Andere Profilformen und Größen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Spannbereichdurchmesser min.:
8 mm
Spannbereichdurchmesser max.:
80 mm
Durchmesser:
94.5 mm
Außendurchmesser:
114.5 mm
Länge:
53 mm
Profilform:
Rund mit Längs- und Querrillen
Spanndurchmesser:
54 mm
Größe:
80
Spannbereichdurchmesser min./max.:
8-80 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannkopf, Spannkoepfe, Spanntechnik, Spann-kopf, Spann.Köpfe, spannen, Spankopf, Spannzangen, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,30*
€ 395,86*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,68*
€ 398,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 363,80*
€ 439,31*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.