Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Dreibacken-Spannfutter ZG 250 mm mit Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM127859
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     127859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Spannfutter ZG mit Grundplatte

Anwendung
Zum Einsatz auf Bohr- und Fräsmaschinen.

Ausführung
• Gusskörper
• Spannung erfolgt durch Steckschlüssel
• Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.
• Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.
• Ersatzbacken siehe Nr. 22389-22416 ab.

Lieferung
1 Kranzspannfutter mit 1 Satz Bohrbacken, 1 Satz Drehbacken, Bez.-Nr. 070 mit Umkehrbacken, 1 Spannstift
Weitere Informationen:
Spannbereichdurchmesser max.:
250 mm
Grundplattendurchmesser:
330 mm
Höhe mit Backen:
149 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Länge:
18 mm
Nutbreite:
296 mm
Grundplattenhöhe:
27 mm
Durchgangsbohrung:
76 mm
Gewicht:
30.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm dreibacken-drehfutter guss, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Dreibacken-, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, RÖHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.718,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,95*
€ 2.130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,75*
€ 2.120,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,93*
€ 2.072,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,93*
€ 2.045,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,56*
€ 2.045,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.