Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Maschinen-Schraubstock 160 mm UZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM14752
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     14752
EAN/GTIN:
     4019208001395
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
Maschinenschraubstöcke UZ zentrisch spannend für konventionelle Werkzeugmaschinen

Anwendung
Besonders für den Einsatz auf konventionellen Werkzeugmaschinen geeignet.

Ausführung
• Manuelles Spannsystem, mechanisch ohne Kraftübersetzer.
• Zentrische Spannung durch Links- und Rechtsgewinde der Spindel.
• Aus Spezialguss für vielfältigen Einsatz.
• Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung möglich.
• Gehärtete Spannbacken.

Ausführung
• Umfangreiches Backensortiment.
• Spindel im Arbeitsbereich abgedeckt.
• Niedrige Bauart.
• Die seitlichen Backenführungen ermöglichen ein einfaches und genaues Ausrichten des Schraubstockes.

Hinweis
Zusatzbacken siehe Nr. 28882-28889. Nr. 28717 Drehplatten auf Anfrage lieferbar.

Lieferung
1 Stück Maschinenschraubstock UZ; inkl. Normalbacken SGN und Handkurbel
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
17 mm
Backenhöhe:
49.6 mm
Körperlänge:
480 mm
Länge max.:
495 mm
Körperbreite:
180 mm
Backendicke:
16 mm
Einspannhöhe:
74 mm
Spannweite:
180 mm
Höhe:
124.5 mm
Backenbreite:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock röhm, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,41*
€ 1.168,94*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,43*
€ 1.175,96*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,96*
€ 1.399,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,23*
€ 1.322,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,58*
€ 1.298,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,22*
€ 1.279,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,43*
€ 1.260,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.