Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Maschinen-Schraubstock 150 mm MSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM161826
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     161826
EAN/GTIN:
     4019208190228
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock-Niederzugbac...
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Maschinenschraubstöcke MSR Spannsystem mechanisch ohne Kraftübersetzer, manuell betätigt

Anwendung
Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Ausführung
• Körper aus gehärtetem Stahl (60 HRC).
• Führungen gehärtet (60 HRC) und geschliffen.
• Spannwiederholgenauigkeit: 0,02 .
• Ausrichten auf dem Maschinentisch über Längs- und Quernuten 20H7.
• Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung möglich.

Ausführung
• Schnelle Spannbereichverstellung über Bolzensystem.

Lieferung
1 Stück Maschinenschraubstock MSR, inkl. Spannschlüssel, Anschlag, Niederzugbacken und 4x Spannpratzen
Weitere Informationen:
Backenhöhe:
40 mm
Körperlänge:
520 mm
Körperbreite:
125 mm
Länge 2:
50 mm
Spannwiederholpräzision:
0.02 mm
Einspannhöhe:
50 mm
Spannweite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Spannkraft max.:
50 kN
Backenbreite:
150 mm
Gewicht:
29.5 kg
Weitere Suchbegriffe: NC-Kompaktspanner-Niederbacke, maschinen-schraubstock mechanisch, maschinen schraubstock, maschinen-schraubstock röhm, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
25
Frei Haus
ab € 849,81*
€ 937,85*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 821,42*
€ 937,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.038,00*
€ 1.107,15*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,85*
€ 1.116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,91*
€ 1.066,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,69*
€ 1.040,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,78*
€ 1.024,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,81*
€ 1.011,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.