Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Planspiralfutter DURO-M 3 Backen 125 DIN 6350 BVV Befestigung von vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185359
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185359
EAN/GTIN:
     4019208526508
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN 6350 BVV Handspannfutter, Befestigung von vorn

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Optional gibt es das Duro-M auch mit doppelter Backenführung.

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386082-22386088 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4 mm
Zentrierdurchmesser:
95 mm
Länge 3:
52 mm
Höhe mit Backen:
95.5 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Spannkraft:
31 kN
Vierkantbreite:
9 mm
Lochkreisdurchmesser:
108 mm
Länge 2:
108 mm
Länge:
20 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Höhe 3:
22.5 mm
DIN:
6350-1
Drehmoment max.:
80 Nm
Höhe 2:
56 mm
Drehzahl max.:
5500
Zentriertiefe:
4 mm
Größe:
125
Höhe:
56 mm
Bohrung:
9 mm
Durchgangsbohrung:
32 mm
Gewicht:
4.938 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, roehm dreibacken-drehfutter zs 125 mm din 6350, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 6350, Drehfutter Befestigung von vorn, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,21*
€ 670,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,19*
€ 714,95*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 612,67*
€ 719,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,75*
€ 798,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,72*
€ 780,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,02*
€ 718,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,56*
€ 706,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.