Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM DURO-M 3-Backen Drehfutter 100 Kegel 3 ISO 702-3 DIN 55027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185500
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185500
EAN/GTIN:
     4019208525105
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN ISO 702-3 DIN 55027

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Dreibacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386120-22386138 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 22411231-22411282 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
Spannkraft:
27 kN
Vierkantbreite:
8 mm
Lochkreisdurchmesser:
70.6 mm
Länge 2:
48 mm
Kegeldurchmesser max.:
53.9 mm
Länge:
43 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Kegelschaftgröße:
3
DIN:
55027
Drehmoment max.:
60 Nm
Höhe 2:
75 mm
Drehzahl max.:
6300
Größe:
100
Höhe:
78.3 mm
ISO:
702-3
Durchgangsbohrung:
20 mm
Gewicht:
4.338 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, röhm drehfutter zs 100 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehfutter Bajonett-Befestigung, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 55027, Dreibacken-Drehfutter ISO 702-3, ISO 702-3, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,40*
€ 656,24*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,75*
€ 660,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 551,51*
€ 664,89*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,43*
€ 662,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,75*
€ 645,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.