Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM DURO-M 3-Backen Drehfutter 125 Kegel 4 ISO 702-3 DIN 55027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185502
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185502
EAN/GTIN:
     4019208525082
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN ISO 702-3 DIN 55027

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Dreibacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386120-22386138 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 22411231-22411282 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Spannkraft:
31 kN
Vierkantbreite:
9 mm
Lochkreisdurchmesser:
66 mm
Länge 2:
52 mm
Kegeldurchmesser max.:
63.5 mm
Länge:
33 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Kegelschaftgröße:
4
DIN:
55027
Drehmoment max.:
80 Nm
Höhe 2:
69 mm
Drehzahl max.:
5500
Größe:
125
Höhe:
73.7 mm
ISO:
702-3
Durchgangsbohrung:
32 mm
Gewicht:
6.188 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, röhm drehfutter 125mm d55029 stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehfutter Bajonett-Befestigung, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 55027, Dreibacken-Drehfutter ISO 702-3, ISO 702-3, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,86*
€ 687,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 581,53*
€ 691,76*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,73*
€ 692,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,19*
€ 823,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,92*
€ 753,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,19*
€ 714,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,89*
€ 694,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.