Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Drehfutter DURO-M 315/3 KK 8 ISO 702-3 DIN 55027 mit Stehbolzen für Camlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185529
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185529
EAN/GTIN:
     4019208524818
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN ISO 702-3 DIN 55027

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Dreibacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22386120-22386138 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 22411231-22411282 Planspiralfutter-Drehfutter 3-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe mit Backen:
100.4 mm
Außendurchmesser:
315 mm
Spannkraft:
69 kN
Vierkantbreite:
14 mm
Lochkreisdurchmesser:
171.4 mm
Länge 2:
109.5 mm
Kegeldurchmesser max.:
139.7 mm
Länge:
31 mm
Anzahl Backen:
3 STK
Kegelschaftgröße:
8
DIN:
55027
Drehmoment max.:
180 Nm
Höhe 2:
96 mm
Drehzahl max.:
2300
Größe:
315
Höhe:
101.4 mm
Durchgangsbohrung:
103 mm
Gewicht:
47.580 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehfutter Bajonett-Befestigung, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 55027, Dreibacken-Drehfutter ISO 702-3, ISO 702-3, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.622,40*
€ 1.743,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.647,29*
€ 1.756,57*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,64*
€ 1.759,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,51*
€ 2.093,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,18*
€ 1.977,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.634,98*
€ 1.945,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,93*
€ 1.921,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,64*
€ 1.910,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.