Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Planspiral-Drehfutter DURO-M 4-Backen 250 mm KK 6 ISO 702-3 DIN 55027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM185559
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185559
EAN/GTIN:
     4019208524511
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN ISO 702-3 DIN 55027 DIN 55022 mit Stehbolzen und Bundmutter

Anwendung
Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmaschinen zur spanenden Bearbeitung von Drehteilen eingesetzt.

Ausführung
• Futterkörper (sowie alle weiteren Bauteile) aus Stahl
• zentrisch spannend
• Hohe Spannkraft
• Hohe Rundlaufgenauigkeit
• Gewichts- und massenträgheitsoptimiert
• Minimale Störkontur
• Vierbacken-Drehfutter

Ausführung
• Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern können sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden.
• Kontrollrand
• Einsatz auf konventionell spannenden, horizontalen und vertikalen Drehmaschinen sowie Fräsmaschinen, Rundtischen und Teilapparaten.

Lieferung
Bez.-Nr. 22394236-22394276 Planspiralfutter-Drehfutter 4-Backen mit Bohr- und Drehbacken Bez.-Nr. 22419236-22419276 Planspiralfutter-Drehfutter 4-Backen mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken. Der passende Futterschlüssel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten.
Weitere Informationen:
Zentrierdurchmesser:
106.4 mm
Außendurchmesser:
250 mm
Spannkraft:
63 kN
Vierkantbreite:
12 mm
Lochkreisdurchmesser:
133.4 mm
Länge 2:
95 mm
Länge:
27.5 mm
Anzahl Backen:
4 STK
Kegelschaftgröße:
6
DIN:
55027
Drehmoment max.:
150 Nm
Höhe 2:
83 mm
Drehzahl max.:
3000
Größe:
250
Höhe:
89.9 mm
ISO:
702-3
Durchgangsbohrung:
76 mm
Gewicht:
27.624 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4-backen drehfutter stahl din 55029, drehfutter röhm, drehfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Drehfutter Bajonett-Befestigung, Planspiralfutter-Drehfutter, Drehfutter DIN 55027, Vierbacken-Drehfutter ISO 702-3, ISO 702-3, DIN 55027, RÖHM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.373,65*
€ 1.468,21*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,94*
€ 1.471,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.724,27*
€ 1.793,19*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,87*
€ 1.751,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,75*
€ 1.654,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,32*
€ 1.627,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,05*
€ 1.605,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,94*
€ 1.592,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.