Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Backen-Ausdreh- Vorrichtung BAV 290 / 208 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM220210
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     220210
EAN/GTIN:
     4019208059501
Suchbegriffe:
Backen-Ausdrehringe
Backen-Ausdrehvorrichtung
Drehfutter-Backen-Ausdrehvorrichtun...
Drehfutter
Backen-Ausdreh-Vorrichtung BAV

Anwendung
Für Dreibacken-Drehfutter zum Ausdrehen von weichen Aufsatz- und Blockbacken sowie gehärteten Aufsatzbacken. Die Ausdreh-Vorrichtung findet vorwiegend Verwendung beim Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Backen an Dreibackenfuttern.

Ausführung
• Überbrückung eines großen Spannbereichs
• Einstellen eines Spanndurchmessers durch Planspirale bzw. Umdrehen der Verstellschieber.
Weitere Informationen:
Einhängebereich Außendurchmesser min.:
290 mm
Einhängebereich Außendurchmesser max.:
360 mm
Außendurchmesser:
290 mm
Drehfutterdurchmesser:
315 mm
Einhängebereich Innendurchmesser min.:
145 mm
Einhängebereich Innendurchmesser max.:
215 mm
Innendurchmesser:
208 mm
Einhängebereich Außendurchmesser min./max.:
290-360 mm
Einhängebereich Innendurchmesser min./max.:
145-215 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Backen-Ausdreh-Vorrichtung, Backenausdrehvorrichtung, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Backen Ausdreh Vorrichtung, RÖHM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,98*
€ 1.112,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,74*
€ 1.124,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,15*
€ 1.124,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,49*
€ 1.151,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,40*
€ 1.162,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,46*
€ 1.370,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,91*
€ 1.366,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,23*
€ 1.342,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,97*
€ 1.326,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,49*
€ 1.313,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.