Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Zentrierspitze MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM43115
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     43115
EAN/GTIN:
     4019208014388
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze mit Stoßdämpfung

Anwendung
Zum Feindrehen, Schruppen und Kopieren auf Dremaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Auf einem Federpaket abgestützte Lagerung zur Stoßdämpfung.
• Körper und Laufspitze sind gehärtet und geschliffen.
• Laufspitze mehrfach nachschleifbar.
• Zur Dämpfung von stoßartigen Belastungen und zum Ausgleich von Längenausdehnungen.

Ausführung
• Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlmittelflüssigkeit.
• Präzisionswälzlager sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit.
• Wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Lieferung
1 Stück mitlaufende Zentrierspitze.
Weitere Informationen:
Winkel:
60 Grad
Programmiermaß Gehäuse:
41 mm
Spitzendurchmesser:
20 mm
Morsekegelgröße:
MK 2
Kegelschaftgröße:
2
Werkstückgewicht max.:
200 kg
Drehzahl max.:
7000 U/min
Programmiermaß:
65 mm
Durchmesser Gehäuse:
45 mm
Rundlauftoleranz:
0.005 mm
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Zentrierspitzen, Zentrierspitzen, RÖHM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,73*
€ 208,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,48*
€ 210,15*
€ 4,90*
ab € 173,55*
€ 210,75*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 211,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,52*
€ 213,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.