Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Bohrfutter Prima 5,0-20 mm B 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM72831
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     72831
EAN/GTIN:
     4019208018249
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm
Bohrfutter Prima schwere Industrieausführung

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Körperkopf mit Schlüsselbohrungen und Backen, gehärtet.
• Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887.

Ausführung
• Hohe Spannkraft dank Zahnkranz.
• Sehr robust und verschleißfest.

Lieferung
1 Stück Bohrfutter 0,5 - 6,5 mm / B 12.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
20 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Mit Spannkraftsicherung:
Nein
Spannweite min.:
5 mm
Laufrichtung:
Rechts-Linkslauf
Passend für Bohrfutterkegel:
B 22
Gewindeart:
UNF
Spannweite min./max.:
5-20 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Dreibacken-Bohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Dreibacken Bohrfutter, Zahnkranz Bohrfutter, RÖHM
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,98*
€ 110,10*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 110,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,81*
€ 113,48*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 113,49*
Lager 245
4
€ 7,90*
ab € 95,24*
€ 116,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.