Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Prismenbacke 160 mm SPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM82364
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     82364
EAN/GTIN:
     4019208019215
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
NC-Kompaktspanner-Prismenbacke
Prismenbacke Typ SPR Zubehör für Maschinenschraubstöcke Art.-Nr.: 28880 und 28832

Anwendung
Wendebacken für universellen Einsatz je nach Anforderung. Spannen von zylindrischen Bauteilen problemlos möglich.

Ausführung
• Gehärtet und geschliffen.
• Mit senkecht und waagrecht eingeschliffenen Prismen.

Ausführung
• Umkehrbar.

Hinweis
Zubehör für Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke Nr.: 28880; 28832

Lieferung
1 Stück Prismenbacke SPR; inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Spannbereichdurchmesser vertikal min.:
7 mm
Spannbereichdurchmesser vertikal max.:
48 mm
Backenhöhe:
49.6 mm
Spannbereichdurchmesser horizontal min.:
5 mm
Spannbereichdurchmesser horizontal max.:
29 mm
Backendicke:
18 mm
Ausführung Backen:
Mit Prisma | Mit Rillen
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Spannbereichdurchmesser horizontal min./max.:
5-29 mm
Spannbereichdurchmesser vertikal min./max.:
7-48 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, maschinen-schraubstock röhm, maschinen schraubstock, schonbacken 160mm, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Werkstückspannung, Zubehör, Einschraubbacke, Spannbacke, Hochdruck Maschinen Schraubstöcke, Maschinen Schraubstöcke, RÖHM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,56*
€ 142,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 147,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,85*
€ 152,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,72*
€ 158,17*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,21*
€ 166,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.