Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Lastbock-Gewinde Typ VLBG 6,7 t M30 mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RUD25250000036171
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     25250000036171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
rud lastbock m30
rud lastbock
Vario Lastbock-Gewinde Typ VLBG-Plus Güteklasse 12 schraubbarer Anschlagpunkt mit klappbarem, drehbarem Lastbügel

Anwendung
Zum sicheren Anschlagen von Lasten in jede Zugrichtung.

Ausführung
• patentierte 100 % rissgeprüfte Sechskantschraube, BG-geprüft, unverlierbar
• Lastbügel klappbar, allseitig drehbar
• integrierter Hitze-Indikator: bei unzulässiger Überhitzung über 350 °C ändert sich der Farbton von Pink in Tiefschwarz

Ausführung
• 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung
• Lastbügel trägt die volle Last in jeder Einbaulage

Hinweis
Bauseits ist eine geeignete Gewinde- oder Durchgangsbohrung erforderlich, die für die Krafteinleitung geeignet ist. Nicht für Drehbewegungen unter Last geeignet.

Lieferung
Tragfähigkeiten bis 20 t und Schrauben in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Innenbreite:
65 mm
Gewindeabmessung:
M30
Innenhöhe:
67 mm
Gewindedurchmesser:
30 mm
Abstand Unterkante Bügelhalter bis Schraubenkopf:
80 mm
Tragfähigkeit:
6.7 t
Abstand Unterkante Bügelhalter bis Bügel:
147 mm
Außenbreite:
103 mm
Gewindelänge:
110 mm
Auflagebreite:
60 mm
Nutzbare Gewindelänge:
49 mm
Farbe:
Pink
Bügeldurchmesser:
22.5 mm
Bügelhalterhöhe:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: lastbock gewinde, Hebetechnik, Anschlagpunkt, RUD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,25*
€ 419,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,68*
€ 412,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.