| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-SAMOA-HALLBAUER41274 Herst.-Nr.: 41274 EAN/GTIN: 4024937412749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochdruck-Handhebel-Fettpresse COLOUR Mit 5 verschiedenfarbigen Handgriffen - zur besseren Zuordnung von Spezialfetten zu entsprechenden unterschiedlichen Abschmierstellen
Anwendung Ideal für Fette bis NLGI 2
Ausführung • Mit 5 verschiedenfarbigen Handgriffen - zur besseren Zuordnung von Spezialfetten zu entsprechenden unterschiedlichen Abschmierstellen • Ansaugstarke Vollhubtechnik (hoher Druckaufbau) • Präzisionspumpwerk ohne Zusatzdichtungen, extrem zuverlässig • DIN 1283, TÜV/GS Prüfung und TÜV Kennzeichnung auf dem schwarzen Stahlrohr • Befüllbar mit 400 g Fettpatronen oder losem Fett • Füll- und Entlüftungsnippel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussgewinde: | M10 x 1 | Betriebsdruck max.: | 400 bar | Fassungsvermögen: | 400 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fettpresse, Oelpresse, Ölpresse, SAMOA-HALLBAUER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 33,81* | € 43,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 245 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 32,39* | € 43,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 42,39* | € 54,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 245 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 245 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 245 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|