Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnetspannplatte 600 x 300 mm NEOMOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVWALKERHAGOU243.11-600X300-NM
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     243.11-600X300-NM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnet-Spannplatten NEOMILL Mit durchgehender Querpolteilung P = 15 mm, mit Neodym-Magneten, verstärktes System.

Anwendung
Für die Schwer- und Schruppzerspanung geeignet. Das dichte, maximal konzentrierte Magnetfeld ermöglicht Einsatzbereiche bei kleinen, mittleren und großen Werkstücken, auch mit rauher oder unebener Oberfläche.

Ausführung
• Mit enger Querpolteilung.
• Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
• Die Polteilung erlaubt eine universelle Aufspannung selbst für Werkstücke mit rauer oder unebener Kontaktfläche.
• Maximale Stabilität durch einteiliges Gehäuse und solide Polplatte.
• EIN-AUS-Schalter über Handhebel.
• In AUS-Stellung erleichtert ein schwaches Gegenfeld das Abnehmen der Werkstücke.

Ausführung
• Hohe Haftkraft bis zu 150 N/cm² durch doppeltes Neodymmagnet-System.
• Haftkraft ab 6 mm Werkstückdicke.
• Abgedichtet gegen Schmutz und Kühlmittel.

Hinweis
Andere Größen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Permanent-Magnet-Spannplatte; inkl. Spannpratzen, Bedienschlüssel und Anleitung.
Weitere Informationen:
Polplattenstärke:
23 mm
Polteilung ST:
12 mm
Abnutzbarkeit der Polfläche:
5 mm
Magnetfeldhöhe:
12 mm
Polteilung NE:
3 mm
Spannflächenlänge:
600 mm
Magnetbreite:
300 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht:
67 kg
Polteilung ST/NE:
12/3 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetspannplatten sav, aufspannplatte, magnetspannplatte 600x300, Permanentmagnet-Spannplatten, Spannplatten, Magnet-, Magnet-Spannplatten, Magnetspanntechnik, Spannplatten, Magnet, Permanentmagnet, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.631,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.820,08*
€ 4.545,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.781,40*
€ 4.499,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.681,88*
€ 4.381,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.641,52*
€ 4.333,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.631,50*
€ 4.321,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.