Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAV WALKER HAGOU Permanent-Rundmagnet Polteilung 11 mm Durchmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVWALKERHAGOU24411200
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24411200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetrundfutter
Rundfutter
Permanent-Rundmagnete FERROMAX Mit Parallel-Polteilung, verstärktes Magnetsystem.

Anwendung
Zum Spannen von kleinen bis großen Werkstücken für Schleif- und Dreharbeiten.

Ausführung
• Leistungsstarkes Magnetsystems mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe.
• Alle Größen mit 1 Schaltstelle. Magnetkraft stufenlos verstellbar.
• Möglichkeit zum Einarbeiten einer Zentrierbohrung.
• Konzentrische Ringe erleichtern das optische Ausrichten der Werkstücke.

Ausführung
• Niedrige Bauweise, dadurch niedriges Gewicht.
• Nominale Haftkraft 150 N/cm², ab Ø250 mm nominale Haftkraft 100 N/cm².

Hinweis
Auf Anfrage mit Flansch lieferbar.

Lieferung
1 Stk. Permanent-Rundmagnet; inkl. Bedienschlüssel.
Weitere Informationen:
Polteilung ST:
8 mm
Befestigungsgewinde:
M8
Magnetisch aktive Länge:
146 mm
Zentrierdurchmesser:
150 mm
Abnutzbarkeit der Polfläche:
6 mm
Magnetfeldhöhe:
10 mm
Lochkreisdurchmesser:
180 mm
Spannplattendurchmesser:
200 mm
Polteilung NE:
3 mm
Bearbeitbarkeit der Polplatte Durchmesser:
20 mm
Drehzahl max.:
600 U/min
Nominale Haftkraft:
120 N/cm²
Zentriertiefe:
4 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
13 kg
Polteilung ST/NE:
8/3 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufspann-Palette, Aufspannplatte, Magnetspannplatte, Permanentmagnetische Aufspannplatte, Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, magnetspannplatten sav, haftmagnet, Magnet-Rundfutter, Permanentmagnet-Rundfutter, Rundfutter, Magnet-, Magnetspanntechnik, Permanentmagnet Spannblöcke, Magnet Spannblöcke, Spannblöcke, Magnet, SAV WALKER HAGOU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,38*
€ 1.395,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,48*
€ 1.406,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,56*
€ 1.409,73*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 1.331,39*
€ 1.458,90*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,90*
€ 1.736,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,82*
€ 1.639,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,98*
€ 1.611,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,81*
€ 1.589,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,39*
€ 1.584,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.