Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenbalken mit Querpoltlg. 250 x 100 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVWALKERHAGOU248.03-250X100X25
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     248.03-250X100X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenbalken
Lamellenblock
Lamellenplatte
sav lamellenbalken
Lamellen-Auflegeplatten Zum Auflegen auf Magnet-Spannplatten mit Parallelpolteilung.

Anwendung
Zum Auflegen auf Magnetspannplatten bei gleichgerichtetem Lamellenverlauf, um das Magnetfeld in das Werkstück zu leiten.

Ausführung
• Die Lamellenplatten werden lose auf die Aufspannplatte gelegt oder darauf befestigt. Sie bieten u. a. die Möglichkeit, Aussparungen anzubringen oder Profilformen einzuarbeiten, ohne die Magnet-Spannplatte zu beschädigen.
• Die Bearbeitung kann ohne Beeinflussung der Stabilität in jede Richtung erfolgen.
• Zubehör zu Magnet-Spannplatten.

Ausführung
• Die Anwendungsmöglichkeiten der Magnet-Spannplatten können bedeutend erweitert werden.

Hinweis
Auflegeplatten für permanentmagnetische Rundfutter auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Lamellen-Auflegeplatten.
Weitere Informationen:
Polteilung ST:
3 mm
Abnutzbarkeit der Polfläche max.:
8 mm
Länge:
250 mm
Polteilung NE:
1 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
25 mm
Polteilung ST/NE:
3/1 mm
Weitere Suchbegriffe: lamellenbalken, Lamellenbalken für Magnet-Spannplatten, Permanentmagnet-Spannplatten, Spannplatten, Magnet-, Magnet-Spannplatten-Zubehör, Magnetspanntechnik, Spannplatten Magnet, Lamellenbalken für Magnet Spannplatten, Permanentmagnet Spannplatten, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,65*
€ 783,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,23*
€ 701,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,03*
€ 686,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.