Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenbalken m. Längspoltlg. 650 x 75 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVWALKERHAGOU248.03-650X75X25
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     248.03-650X75X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lamellenbalken
Lamellenblock
Lamellenplatte
sav lamellenbalken
Lamellen-Auflegeplatten mit Längspolteilung Zum Auflegen auf Magnet-Spannplatten mit Parallelpolteilung.

Anwendung
Zum Auflegen auf Magnetspannplatten bei gleichgerichtetem Lamellenverlauf, um das Magnetfeld in das Werkstück zu leiten.

Ausführung
• Die Lamellenplatten werden lose auf die Aufspannplatte gelegt oder darauf befestigt. Sie bieten u. a. die Möglichkeit, Aussparungen anzubringen oder Profilformen einzuarbeiten, ohne die Magnet-Spannplatte zu beschädigen.
• Die Bearbeitung kann ohne Beeinflussung der Stabilität in jede Richtung erfolgen.
• Zubehör zu Magnet-Spannplatten.

Ausführung
• Die Anwendungsmöglichkeiten der Magnet-Spannplatten können bedeutend erweitert werden.

Hinweis
Andere Größen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Lamellen-Auflegeplatten mit Längspolteilung
Weitere Informationen:
Polteilung ST:
3 mm
Abnutzbarkeit der Polfläche max.:
8 mm
Länge:
650 mm
Polteilung NE:
1 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Polteilung ST/NE:
3/1 mm
Weitere Suchbegriffe: lamellenbalken, Lamellenbalken für Magnet-Spannplatten, Permanentmagnet-Spannplatten, Spannplatten, Magnet-, Magnet-Spannplatten-Zubehör, Magnetspanntechnik, Spannplatten Magnet, Lamellenbalken für Magnet Spannplatten, Permanentmagnet Spannplatten, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,03*
€ 1.117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,05*
€ 1.084,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,34*
€ 1.019,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,14*
€ 996,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.