Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannleisten 150 x 43 x 1,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVWALKERHAGOU2848015016
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     2848015016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannleisten
Spannleisten Zum Spannen von nichtmagnetischen Werkstücken.

Anwendung
Zum sicheren Spannen nichtmagnetischer Werkstoffe auf Magneten.

Ausführung
• Die Spannleisten sind aus ferromagnetischem Metall gefertigt und an der Längsseite mit einer federnden Leiste versehen, welche beim Einschalten des Magneten das Werkstück zur Auflage drückt (Niederzugeffekt).

Ausführung
• Niederzugeffekt.

Hinweis
Lieferung ohne Anschlag.

Lieferung
1 Satz Spannleisten
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Spannplatten, Permanentmagnet-Spannplatten, Spannleisten für Magnet-Spannplatten, Spannplatten, Magnet-, Magnet-Spannplatten-Zubehör, Magnetspanntechnik, Spannplatten Magnet, Spannleisten für Magnet Spannplatten, Magnet Spannplatten, SAV WALKER HAGOU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,56*
€ 594,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,08*
€ 593,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,08*
€ 530,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.