| |
|
| Artikel-Nr.: 245-SB400675 Herst.-Nr.: 400675 EAN/GTIN: 4030884006757 |
| |
|
| | |
| Universal Schlüssel Doublekey Box mit Steckeinsätze Doppelbart, Halbmond, Innen und Außen Drei- und Vierkant
Anwendung Für Schließungen in Elektrotechnik, Gas- und wasserversorgung, Klima-und Belüftungstechnik
Ausführung • Doublekey Box • Stabile Multibox aus hochfestem Kunststoff, ergonomisch geformt • Universaleinsätze aus Zink-Druckguss mit Doppelfunktion, leicht entnehmbar Weitere Informationen: | | Abtriebart: | Außenvierkant | Außendreikant | TX | PH | Länge: | 110 mm | Abtrieb: | Doppelbart 3-5 mm | Halbmond 6 mm | Innendreikant 7/8-9/10-11 mm | Innenvierkant 5 mm | Innenvierkant 6 mm | Innenvierkant 7-8 mm | Innenvierkant 9-10 mm | Breite: | 60 mm | Länge x Breite: | 110 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,61* | € 24,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,66* | € 24,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 25,29* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 19,25* | € 25,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,80* | € 26,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|