Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte LED MAG PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCANGRIP03.5690
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5690
EAN/GTIN:
     5708997356906
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
LED-Akku Arbeitsleuchte mit Spotlight, Modell MAG PRO

Ausführung
• Lichtquelle COB LED / Spot : 1 x Hochleistungs-LED
• Lichtstärke 90-900 Lux / Spot 2000 Luxl
• Lichtstrom dimmbar von 60 - 600 Lumen (Hauptlampe)
• Spot 150 Lumen
• Stromversorgung 3.7 V / 2600 mAh Li-on
• IP Schutzart 54

Ausführung
• Betriebsdauer 15 Stunden, Ladedauer 4 Stunden

Lieferung
USB Kabel 1 m, Bed. Anleitung
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
Li-lon
Bruttogewicht:
0.400 kg
Akku-/Batteriespannung:
3.7 V
Schutzart IP:
IP 54
Lichtstrom:
600 lm
Länge:
261 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.048 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
MAG PRO
Nennspannung:
3.7 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe 42v, akku taschenlampe, arbeitslampe led, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, SCANGRIP
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 36,22*
€ 44,21*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 36,05*
€ 44,25*
2 Tage
247
1
€ 5,45*
ab € 36,33*
€ 44,29*
1 Tag
165
1
€ 6,90*
ab € 37,14*
€ 45,40*
Lager 245
105
1
€ 7,90*
ab € 41,07*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.