Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP CAS-Ladegerät für 12 oder 18 V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCANGRIP03.6122
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6122
EAN/GTIN:
     5708997361221
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
CAS Akku- Ladegerät für 12 V oder 18 V für SCANGRIP CAS Akkus

Anwendung
Schiebeakku-System

Ausführung
• Robustes Ladegerät für rauhen Einsatz
• Zulässige Einsatztemperatur 0 bis + 40°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1 kg
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, SCANGRIP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,63*
€ 60,02*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 79,38*
€ 106,48*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5675C
ab € 158,03*
Zubehör
SCANGRIP
03.5676C
ab € 237,34*
Zubehör
SCANGRIP
49.0518
ab € 275,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.