Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messumleitungskörper montiert für 12-20 mm Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK10300060
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     10300060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mess-Umleitungskörper
Messkörper mit Umleitungskörper (5) für SUBITO Innen-Feinmessgeräte SU Nr. 33520-33521 (nicht VARIO SV)
Weitere Informationen:
Für SUBITO Anwendungsbereich min.:
12 mm
Anwendungsbereich Länge min.:
12 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
20 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich max.:
20 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich min./max.:
12-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, SUBITO, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, 2-Punkt Innenmessgerät, 2-Punkt Vergleichsmessgerät, Vergleichsmessgerät, Schwenk Innenfeinmessgerät, Bohrungs-Messgerät, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.