Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Nippel/Hartmetall-Tastbolzen beweglich für 35-60 mm Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK10500067
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     10500067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastbolzen
Nippel mit Tastbolzen (1) für SUBITO Innen-Feinmessgeräte SU Nr. 33520-33521 (nicht VARIO SV)

Lieferung
1 Artikel (Satz) besteht aus 2 Teilen, Nippel und Tastbolzen (s. Bild Pos 1)
Weitere Informationen:
Für SUBITO Anwendungsbereich min.:
35 mm
Anwendungsbereich Länge min.:
35 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
60 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich max.:
60 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich min./max.:
35-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, SUBITO, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, 2-Punkt Innenmessgerät, 2-Punkt Vergleichsmessgerät, Vergleichsmessgerät, Schwenk Innenfeinmessgerät, Bohrungs-Messgerät, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.