Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUBITO Messuhrhalter für 280-800 mm Messbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK11200058
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     11200058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhrhalter
messuhrhalter
Messuhrhalter (13) für SUBITO Innen-Feinmessgeräte SU Nr. 33520-33521 (nicht VARIO SV)
Weitere Informationen:
Für SUBITO Anwendungsbereich min.:
280 mm
Anwendungsbereich Länge min.:
280 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
800 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich max.:
800 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich min./max.:
280-800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, SUBITO, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, 2-Punkt Innenmessgerät, 2-Punkt Vergleichsmessgerät, Vergleichsmessgerät, Schwenk Innenfeinmessgerät, Bohrungs-Messgerät, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.