Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUBITO Überwurfmutter für 280-510 und 500-800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SCHWENK11200071
Hersteller:
     OSKAR SCHWENK
Herst.-Nr.:
     11200071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Überwurfmutter (6) für SUBITO Innen-Feinmessgeräte SU Nr. 33520-33521 (nicht VARIO SV)
Weitere Informationen:
Für SUBITO Anwendungsbereich min.:
280 mm
Anwendungsbereich Länge min.:
280 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
800 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich max.:
800 mm
Für SUBITO Anwendungsbereich min./max.:
280-800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrungs- und Vergleichsmessgeräte, Innen-Feinmessgeräte, SUBITO, Messgeräte, SUBITO, Innen-Feinmessgeräte, Handmessmittel, Messmittel, SUBITO, Innen Feinmessgeräte SUBITO, Messgeräte SUBITO, Bohrungs Vergleichsmessgeräte, 2-Punkt Innenmessgerät, 2-Punkt Vergleichsmessgerät, Vergleichsmessgerät, Schwenk Innenfeinmessgerät, Bohrungs-Messgerät, SCHWENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.