Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ergolastec Arbeitsplatzmatte mit flacher Strukturoberfläche Typ N 1303x885x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SE05B55-16X1303X887/O5
Hersteller:
     ERGOLASTEC
Herst.-Nr.:
     SE05B55-16X1303X887/O5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte aus Nitrilgummi, ölbeständig und schwer entflammbar flache Struktur, Höhe 16 mm

Anwendung
Die modernen und ergonomischen Arbeitsplatzmatten schonen Gelenke und Bandscheiben, sind rutschhemmend und bieten so optimale Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Die Matten sind ideal für Geh- und Steharbeitsplätze z.B. an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen. Die zusätzliche flammhemmende Wirkung ermöglicht den problemlosen Einsatz an Arbeitsplätzen mit Schweißperlen- und Funkenflug.
• beständig gegen Öle, Fette und Benzin
• Brandschutzklasse Bfl-S1 nach DIN EN 13501-1
• stoßdämpfende Wirkung zur Verminderung von Gelenk- und Rückenproblemen
• reduzierte Stolpergefahr durch 20° abgeschrägte Außenkanten
• lärm- und trittschalldämmend, schützen besonders beanspruchte Bodenflächen
• sind aufgrund der hochwertigen Materialauswahl relativ geruchsneutral und somit in geschlossenen Räumen gut einsetzbar
• erfüllen hinsichtlich der schwermetall- und halogenfreien Bestandteile die Anforderungen des EU-Chemikalienverordnung REACH
• sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten (bis ca. 200 kg) geeignet
• Auf Anfrage: Sonderabmessungen und jegliche Formen

Ausführung
• durch das Puzzle-System können beliebige Flächen ausgelegt werden
• die einfache Lösung für mehr Sicherheit, Gesundheit, Komfort und Produktivität
• fester Halt für sicheren Stand und eine hohe Liegefestigkeit
• Reduzierug muskulärer Ermüdungserscheinungen durch vermehrte Muskelaktivierung
• Vorbeugung gesundheitlicher Schäden durch Wärmeisolierung
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte | Puzzlestück Typ N
Antistatisch:
Nein
Länge:
1303 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-35 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
885 mm
Oberflächenstruktur:
Flach / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
16 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
95 °C
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, ERGOLASTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,29*
€ 488,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,93*
€ 478,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.