Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ergolastec Arbeitsplatzmatte mit Kugelnoppenoberfläche, LxBxH 1303x887x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SE05B55-20X1303X887/O6H
Hersteller:
     ERGOLASTEC
Herst.-Nr.:
     SE05B55-20X1303X887/O6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag schwarz
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte aus Nitrilgummi, ölbeständig und schwer entflammbar Noppen-Struktur, Höhe 19 mm

Anwendung
Die modernen und ergonomischen Arbeitsplatzmatten schonen Gelenke und Bandscheiben, sind rutschhemmend und bieten so optimale Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Die Matten sind ideal für Geh- und Steharbeitsplätze z.B. an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen. Die zusätzliche flammhemmende Wirkung ermöglicht den problemlosen Einsatz an Arbeitsplätzen mit Schweißperlen- und Funkenflug.
• beständig gegen Öle, Fette und Benzin
• Brandschutzklasse Bfl-S1 nach DIN EN 13501-1
• stoßdämpfende Wirkung zur Verminderung von Gelenk- und Rückenproblemen
• reduzierte Stolpergefahr durch 20° abgeschrägte Außenkanten
• lärm- und trittschalldämmend, schützen besonders beanspruchte Bodenflächen
• sind aufgrund der hochwertigen Materialauswahl relativ geruchsneutral und somit in geschlossenen Räumen gut einsetzbar
• erfüllen hinsichtlich der schwermetall- und halogenfreien Bestandteile die Anforderungen des EU-Chemikalienverordnung REACH
• sehr hohe Stabilität, damit auch als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten (bis ca. 200 kg) geeignet
• Auf Anfrage: Sonderabmessungen und jegliche Formen

Ausführung
• durch das Puzzle-System können beliebige Flächen ausgelegt werden
• die einfache Lösung für mehr Sicherheit, Gesundheit, Komfort und Produktivität
• fester Halt für sicheren Stand und eine hohe Liegefestigkeit
• Reduzierug muskulärer Ermüdungserscheinungen durch vermehrte Muskelaktivierung
• Vorbeugung gesundheitlicher Schäden durch Wärmeisolierung
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Nitrilkautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte | Puzzlestück Typ H
Antistatisch:
Nein
Länge:
1303 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Ja
Temperaturbeständigkeit min.:
-35 °C
Rutschhemmend:
Ja
Breite:
887 mm
Oberflächenstruktur:
Noppen / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
19 mm
Temperaturbeständigkeit max.:
95 °C
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Fette | Benzin | Kühlmittel
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag nbr, Bodenmatten, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, ERGOLASTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,24*
€ 490,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,68*
€ 485,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,22*
€ 436,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,53*
€ 412,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.