Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAVIV Ersatzklingen B 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SHAVIV151-29023
Hersteller:
     Shaviv
Herst.-Nr.:
     151-29023
EAN/GTIN:
     7290001232248
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Ersatzklinge B 30 für Universal-Entgrater-Satz B

Anwendung
zum gleichzeitigen Entgraten der Innen- und Außenseite von Bohrungen in Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen bis 4 mm Dicke
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25 mm
Schneidstoff:
HSS
Klingendurchmesser:
2.6 mm
Typ:
B 30
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge, Entgrater, Handentgrater, Handentgratwerkzeug, SHAVIV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,84*
Lager 245
242
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,89*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 1,91*
4 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,68*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.