Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHAVIV Ersatzklingen E 100 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SHAVIV151-29098
Hersteller:
     Shaviv
Herst.-Nr.:
     151-29098
EAN/GTIN:
     7290001232491
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Universal-Entgraterklinge
entgratklinge vargus
Ersatzklinge E 100 L für Universal-Entgrater-Satz E

Anwendung
zum Entgraten von Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoffen

Ausführung
• für Linkshänder
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
48 mm
Schneidstoff:
HSS
Klingendurchmesser:
3.2 mm
Typ:
E 100 L
Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge, Entgrater, Handentgrater, Handentgratwerkzeug, SHAVIV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,39*
Lager 245
140
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,46*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,73*
€ 2,49*
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,85*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.