| |
|
| Artikel-Nr.: 245-SHAVIV151-29211 Herst.-Nr.: 151-29211 EAN/GTIN: 7290001237571 |
| |
|
| | |
| Ersatzklinge E 100 S für Universal-Entgrater-Satz E
Anwendung zum Entgraten von Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und Kunststoffen
Ausführung • erhöhte Standzeit durch Kobalt-Legierung Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 48 mm | Schneidstoff: | HSS | Klingendurchmesser: | 3.2 mm | Typ: | E 100 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entgrater klinge, Entgrater, Handentgrater, Handentgratwerkzeug, SHAVIV |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,24* | € 1,76* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,77* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,30* | € 1,85* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,35* | € 1,90* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,31* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|