Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO Kleinteilesortimentskoffer Modell 321 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO1000011063
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     1000011063
EAN/GTIN:
     4045294731434
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteile-Sortimentkoffer aus Stahlblech mit Einsatz-Boxen

Anwendung
Zum sortierten Aufbewahren von Kleinteilen.

Ausführung
• mit schlagfester Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
• farbige Kunststoffeinsatzboxen in 4 Größen
• öffnen des Kofferdeckels durch praktische Einhandbedienung mit 120 Grad Anschlagwinkel
• 5 mm Schaumgummi im Deckel verhindert das Vermischen des Inhalts
• 4 Kunststofffüße für einen besseren Stand
• ergonomischer Griff
Weitere Informationen:
Anzahl Boxen x Typ:
48 x 1x1 H63
Tiefe:
330 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Einteilungsart Boxen:
Variable Unterteilungen
Breite:
440 mm
Mit Griff:
Ja
Modell:
Metallkoffer KM 321 mit IB-Set H63 48 Stk.
Farbe:
Blau
Höhe:
66 mm
Breite x Höhe x Tiefe:
440 x 66 x 330 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten b440xt330xh66mm, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin sortimo, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kasten, Sortiment, SORTIMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.