Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO L-BOXX 238 G leer BxTxH 442x357x253 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO6000010992
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     6000010992
EAN/GTIN:
     4045294732103
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
L-BOXX - leer aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Anwendung
Zum Transport von Kleinteilen, Werkzeugen und Maschinen. Die L-BOXX optimiert die Arbeitsprozesse und sorgt für intelligente Organisation, Lagerung und sicheren Transport von Kleinteilen, Werkzeugen, Maschinen in der Werkstatt.

Ausführung
• aus extrem hochwertigem, stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff
• voll spritzwassergeschützt
• maximale Traglast 12 kg
• Trittbelastung bis ca. 100 kg
• ergonomischer Tragegriff und seitliche Griffmulden aus Kunststoff
• zwei robuste Verschlüsse

Ausführung
• der hochinnovative Klickmechanismus ermöglicht ein rutschfestes Stapeln
• sicheres Verbinden und Transport mehrerer L-BOXXen untereinander
• mit nur einem Handgriff können die L-BOXXen miteinander verbunden und wieder voneinander getrennt werden
Weitere Informationen:
Tiefe:
370 mm
Werkstoff:
KST
Einteilungsart Boxen:
Variable Unterteilungen
Breite:
440 mm
Mit Griff:
Ja
Modell:
L-BOXX 238 G
Farbe:
Grau | Blau
Anzahl Fächer:
0 STK
Höhe:
253 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskoffer sortimo, sortierkasten, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, SORTIMO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,55*
€ 71,10*
Lager 245
10
€ 7,90*
ab € 83,00*
€ 102,33*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.