Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 21 mm 1/2 Zoll DIN 3124 Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03010021
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03010021
EAN/GTIN:
     4018754005291
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz Doppelsechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• HPQ-Hochleistungsstahl

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
• cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
28.7 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Länge:
42 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Ein, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 6,80*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,92*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,75*
€ 6,95*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 7,76*
Lager 245
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
03010008
ab € 4,87*
Zubehör
Stahlwille
03010009
ab € 4,99*
Zubehör
Stahlwille
03010010
ab € 4,06*
Zubehör
Stahlwille
03010012
ab € 4,40*
Zubehör
Stahlwille
03010013
ab € 4,05*
Zubehör
Stahlwille
03010014
ab € 4,56*
Zubehör
Stahlwille
03010015
ab € 4,49*
Zubehör
Stahlwille
03010016
ab € 4,54*
Zubehör
Stahlwille
03010017
ab € 4,58*
Zubehör
Stahlwille
03010018
ab € 4,76*
Zubehör
Stahlwille
03010019
ab € 4,59*
Zubehör
Stahlwille
03010026
ab € 7,28*
Zubehör
Stahlwille
03010030
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.