Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Quergriff 3/8 Zoll 165 mm DIN 3122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE12070000
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12070000
EAN/GTIN:
     4018754012701
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Quergriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Quergriff 165 mm 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Quergriff für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit 3/8"-Vierkant-Antrieb.
• poliert
• verschiebbarer Gleitkopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
165 mm
DIN:
3122
Abtrieb:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Quergriffe, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Quergriff-Quergriffe, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,10*
Lager 245
4
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,62*
€ 11,53*
6 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 11,61*
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,17*
€ 11,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.