Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Gelenkgriff 1/2 Zoll 469 mm DIN 3122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE13061018
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     13061018
EAN/GTIN:
     4018754238538
Suchbegriffe:
Gelenkgriff
Rändelschraube (ohne Norm)
gelenkgriff stahlwille
gelenkgriff
Gelenkgriff 469 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Gelenkgriff für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.

Ausführung
• aus Chrome-Alloy-Steel
• poliert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
469 mm
DIN:
3122
Abtrieb:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: gelenkgriff 1/2, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Quergriffe, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Gelenkgriff-Quergriffe, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,33*
€ 64,75*
11 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 64,76*
2 Tage
38
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,06*
€ 64,96*
2 Tage
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 70,90*
Lager 245
9
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,91*
€ 71,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.