Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Ringmaulschlüssel 22 mm DIN 3113 A OPEN-BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE40082222
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40082222
EAN/GTIN:
     4018754018871
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ring-Maulschlüssel DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen

Ausführung
• Bis Größe 5 mm mit Sechskant-Ringprofil
• Ab Größe 5,5 mm mit Doppelsechskant-Ringprofil

Ausführung
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
260 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 11,86*
€ 14,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,88*
€ 14,85*
2 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 12,13*
€ 15,15*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 12,11*
€ 15,17*
Lager 245
74
1
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,06*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,62*
Ähnlich
PROMAT
4000823522
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.