Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Schweißwinkel 175x175x48 mm verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SW260/90+
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet
Magnet-Schweißwinkel 90°, fest

Anwendung
Zum Festhalten von zu verschweißenden Blechen, Platten, Flach- und Winkeleisen, Profilen.

Ausführung
• kein Ablenken des Lichtbogens
• Bez.Nr. 120 Zum Festhalten von Rund-Teilen wie Rohre und Stäbe
Weitere Informationen:
Winkel:
90 Grad
Haltekraft (pro Fläche):
75
Schenkelbreite:
48 mm
Schenkellänge:
260/175 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißmagnet, Schweißwinkel, Schweißwinkelmagnet, Winkelfixiergerät, Winkelschweiß-Magnet, magnet schweißwinkel, Schweißwinkel, Magnet-, Magnet, Magnet Schweißwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.