Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE PROFI BRUSH Bodentuch-Steppvlies 70 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-T00750100
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     00750100
EAN/GTIN:
     4250560512611
Suchbegriffe:
Bodenpflegetuch
Bodentuch
Bodenwischtuch
Feudel
Bodentuch-Steppvlies

Ausführung
• Bodentuch aus saugfähiger Baumwoll/Synthetik Mischung
• Für alle Böden , 70 x 50 cm
• Hitzebeständig bis 60°C
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
700 mm
Länge x Breite:
700 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, bodentuch baumwolle, bodentuch, Bürste, Besen, NÖLLE PROFI BRUSH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 2,04*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,55*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.